CY3RG15-250 Kolbenstangenloser Zylinder
Kolbenstangenloser Zylinder
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:CY3RG15-250
Rubix:2207192

Technische Zusammenfassung
| Typ | magnetisch gekoppelter stangenloser zylinder |
|---|---|
| Zylinderhub | 250 mm |
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
Dokumente
Produktdetails : CY3RG15-250 Kolbenstangenloser Zylinder
Da keine externen Leckagen auftreten, kann die CY-Serie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Lasten und Momente sind durch den Einsatz von integrierten Führungen möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird.
CY3R, Kolbenstangenloser Zylinder mit magnetischer Kupplung mit Signalgeberschiene
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 373x100x100 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 472 g |
| Typ | magnetisch gekoppelter stangenloser zylinder |
| Zylinderhub | 250 mm |
| Zylinderdurchmesser | 15 mm |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
294,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
350,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage