CY3R20-600 Kolbenstangenloser Zylinder

Kolbenstangenloser Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CY3R20-600
Rubix:2211311
Hersteller:CY3R20-600
CY3R20-600 Kolbenstangenloser Zylinder

Technische Zusammenfassung

Typkolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub600 mm
Zylinderdurchmesser38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CY3R20-600 Kolbenstangenloser Zylinder


Da keine externen Leckagen auftreten, kann die CY-Serie in vielen verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden. Magnetisch gekoppelte Zylinder haben ein breites Anwendungsspektrum und sparen Einbauraum. Lasten und Momente sind durch den Einsatz von integrierten Führungen möglich. Eine Vielzahl von Führungen kann verwendet werden, um die erforderliche Genauigkeit oder das zulässige Moment zu erreichen, das für Ihre Anwendung benötigt wird.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1005 g
Typkolbenstangenloser zylinder
Zylinderhub600 mm
Zylinderdurchmesser38 mm
HerkunftslandJP
482,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
574,64 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen