32X47X11 SNI30 TPU 95 Stangendichtung SNI30
Kolbenstangendichtung SNI30
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67015930
Rubix:1998034
Hersteller:67015930

Dokumente
Produktdetails : 32X47X11 SNI30 TPU 95 Stangendichtung SNI30
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Stärken
Sehr gute statische und dynamische Dichtwirkung Breiter Einsatzbereich
Anwendungen
Besonders geeignet für extreme Belastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Ausführung | asymmetrischer nutring mit hauptdichtlippe innen (ni 30), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std