100X115X10 SNI30 TPU 95 Stangendichtung SNI30
Kolbenstangendichtung SNI30
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67169403
Rubix:3206871
Hersteller:67169403

Dokumente
Produktdetails : 100X115X10 SNI30 TPU 95 Stangendichtung SNI30
Symmetrisch Plan gestochene Dichtkante
Stärken
Sehr gute statische und dynamische Dichtwirkung Breiter Einsatzbereich
Anwendungen
Besonders geeignet für extreme Belastungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 35 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Höhe | 9 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Ausführung | asymmetrischer nutring mit hauptdichtlippe innen (ni 30), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
