640X664X8.1 SPOR31 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR31
Kolbenstangendichtung (S POR E 31)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67076891
Rubix:3207324
Hersteller:SPOR31 2P 640,00 664,00 8,10 PT0098


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 640 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 664 mm |
| Höhe | 8,1 mm |
Dokumente
Produktdetails : 640X664X8.1 SPOR31 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR31
Asymmetrisch Einfach wirkend O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung auch bei niedriger Geschwindigkeit Hohe Verschleissfestigkeit Geeignet für Trockenlauf und Mangelschmierung Breiter Temperatureinsatzbereich Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 362 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 640 mm |
| Außendurchmesser | 664 mm |
| Höhe | 8,1 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Ausführung | ptfe-dichtung mit o-ring vorspannelement (por 31), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
526,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
626,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage