180X195.1X6.3 SPOR31 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR31
Kolbenstangendichtung (S POR E 31)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67075300
Rubix:1239320
Hersteller:S 180 x 195,1 x 6,3 POR E 31 PTFE


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 195,1 mm |
| Höhe | 6,3 mm |
Dokumente
Produktdetails : 180X195.1X6.3 SPOR31 PTFE NBR 70 Stangendichtung SPOR31
Asymmetrisch Einfach wirkend O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Außendurchmesser
Kolbenstangendichtung
Stärken
Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung auch bei niedriger Geschwindigkeit Hohe Verschleissfestigkeit Geeignet für Trockenlauf und Mangelschmierung Breiter Temperatureinsatzbereich Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 195,1 mm |
| Höhe | 6,3 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Ausführung | ptfe-dichtung mit o-ring vorspannelement (por 31), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | DK |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen