22X28.2X4.8 SNI43 PTFE Stangendichtung SNI43
Kolbenstangendichtung (S NI E 43)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67090763
Rubix:3207232
Hersteller:SNI43 22,00 X 28,20 X 4,80 PT0098


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28,2 mm |
| Höhe | 4,8 mm |
Dokumente
Produktdetails : 22X28.2X4.8 SNI43 PTFE Stangendichtung SNI43
Asymmetrisch Einfach wirkend V-Feder als Vorspannelement Hauptlippe innen Haftsitz am Außendurchmesser
Stärken
Optimierte Dichtwirkung (asymmetrische Dichtlippen) Hohe chemische Beständigkeit Geringe Reibung auch bei niedriger Geschwindigkeit Hohe Verschleissfestigkeit Geeignet für Trockenlauf und Mangelschmierung Breiter Temperatureinsatzbereich Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 28,2 mm |
| Höhe | 4,8 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Ausführung | asymmetrischer nutring mit hauptdichtlippe innen (ni 43), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen