36X46X8 N36 TPU 95 Nutring N36
Kolbenstangendichtung (S N E 36)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67168440
Rubix:3204174
Hersteller:67168440

Dokumente
Produktdetails : 36X46X8 N36 TPU 95 Nutring N36
Kompakte Bauform Symmetrisch Einfach wirkend Zurückgesetzte Dichtkanten
Stärken
Auch im Niederdruckbereich ausgezeichnete Dichtwirkung Einfache Schnappmontage Breiter Einsatzbereich Hohe Standzeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 36 mm |
| Außendurchmesser | 46 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Ausführung | symmetrischer nutring (n 36), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
