21.08X28.58X3.2 KPOR30 PTFE NBR Kolbendichtung KPOR30
Kolbendichtung (K POR Z 30)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:K 28,58 x 21,08 x 3,2 POR Z 30 PTFE
Rubix:1071600
Hersteller:90060


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 28,58 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 21,08 mm |
| Höhe | 3,2 mm |
Dokumente
Produktdetails : 21.08X28.58X3.2 KPOR30 PTFE NBR Kolbendichtung KPOR30
KPOR-Dichtungen bestehen aus einem PTFE-Dichtelement, das durch einen O-Ring aktiviert wird. Daraus resultiert eine außergewöhnlich gute, hochbelastbare Dichtfunktion und eine gute statische Dichtleistung. Die Ausführung KPOR 30 ist eine doppeltwirkende Kolbendichtung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28,58 mm |
| Innendurchmesser | 21,08 mm |
| Höhe | 3,2 mm |
| Werkstoff | ptfe |
| Herkunftsland | DK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen