12.7X20X3.2 KPOR31 PTFE NBR Kolbendichtung KPOR31

Kolbendichtung (K POR E 31)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Dichtomatik:67076898
Rubix:2766607
Hersteller:67076898
12.7X20X3.2 KPOR31 PTFE NBR Kolbendichtung KPOR31
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser20 mm
Innendurchmesser12,7 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 12.7X20X3.2 KPOR31 PTFE NBR Kolbendichtung KPOR31


Asymmetrisch Einfach wirkend O-Ring als Dicht- und Vorspannelement Haftsitz am Innendurchmesser

Stärken

Toleranz höherer Oberflächenrauhigkeiten im Nutgrund Geringe Reibung auch bei niedriger Geschwindigkeit Hohe Verschleissfestigkeit Geeignet für Trockenlauf und Mangelschmierung Rückförderung des Fulidfilms (angepasste Dichtkantengeometrie) Für Hochtemperaturanwendungen geeignet Kein Stick-Slip-Effekt Hohe Extrusionssicherheit Optimaler Kraftfluss zur Dichtkante über Profilring

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Außendurchmesser20 mm
Innendurchmesser12,7 mm
Werkstoffptfe
HerkunftslandDK
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,62 exkl. MwSt.
/ Stück
7,88 inkl. MwSt.
Staffelpreise
1 bis 4 Stück
6,62 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
4,70 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
3,85 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
3,35 exkl. MwSt. / Stück
100 und mehr
2,80 exkl. MwSt. / Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen