76.2X88.9X10.31 KNA28 TPU 95 Kolbendichtung KNA28
Kolbendichtung (K NA E 28)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:K 88,9 x 76,2 x 10,31 x 9,52 NA E 28 TPU 95
Rubix:3203472
Hersteller:159053


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Höhe | 9,52 mm |
Dokumente
Produktdetails : 76.2X88.9X10.31 KNA28 TPU 95 Kolbendichtung KNA28
Asymmetrisch Einfach wirkend Hauptlippe außen Zurückgesetzte Dichtkanten Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Bewährt unter rauen Betriebsbedingungen Hohe Verschleissfestigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 88,9 mm |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Höhe | 9,52 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar