45X56X8 KNA28 TPU 95 Kolbendichtung KNA28
Kolbendichtung (K NA E 28)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67065888
Rubix:3203440
Hersteller:K 56 x 45 x 8 x 7 NA E 28 TPU 95

Dokumente
Produktdetails : 45X56X8 KNA28 TPU 95 Kolbendichtung KNA28
Asymmetrisch Einfach wirkend Hauptlippe außen Zurückgesetzte Dichtkanten Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Bewährt unter rauen Betriebsbedingungen Hohe Verschleissfestigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 56 mm |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Höhe | 7 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,92 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
