90X110X13 KNA28 TPU 95 Kolbendichtung KNA28
Kolbendichtung (K NA E 28)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Dichtomatik:67015844
Rubix:3198648
Hersteller:67015844

Dokumente
Produktdetails : 90X110X13 KNA28 TPU 95 Kolbendichtung KNA28
Asymmetrisch Einfach wirkend Hauptlippe außen Zurückgesetzte Dichtkanten Haftsitz am Innendurchmesser
Stärken
Bewährt unter rauen Betriebsbedingungen Hohe Verschleissfestigkeit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,97 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
