139X160X7.8 SK300 AU 98 928 NBR 80 709 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300

Kolbendichtung Hydraulik SIMKO300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:SK300 160 X 139 X 7,80 X 10,50 98 AU 928
Rubix:706696
Hersteller:416520
139X160X7.8 SK300 AU 98 928 NBR 80 709 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser160 mm
Innendurchmesser139 mm
Höhe7,8 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 139X160X7.8 SK300 AU 98 928 NBR 80 709 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300


Zweiteilige Merkel Kompaktdichtung Simko 300 besteht aus einem Profilring mit ausgeprägten Dichtkanten und einem Anpresselement zur Erzeugung der Vorspannung.
Kompaktdichtung Simko 300 98 AU 928

Stärken

Gute statische und dynamische Dichtheit
Geringe Reibung, ruckfreie Bewegung auch bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
Anpresselement mit rechteckigem Querschnitt, hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum
Standardisierte Einbauräume in Anlehnung an ISO 7425
Geringe axiale Einbauhöhe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht46,611 g
Außendurchmesser160 mm
Innendurchmesser139 mm
Höhe7,8 mm
Werkstoff98 au 928
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
663,60 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
789,68 inkl. MwSt.
Staffelpreise
10 bis 19 Stück
663,60 exkl. MwSt. / 10 Stück
20 bis 49 Stück
490,04 exkl. MwSt. / 10 Stück
50 bis 99 Stück
387,95 exkl. MwSt. / 10 Stück
100 bis 199 Stück
336,90 exkl. MwSt. / 10 Stück
200 und mehr
306,28 exkl. MwSt. / 10 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen