22.5X30X3 SK300 AU 98 928 NBR 72 872 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300

Kolbendichtung Hydraulik SIMKO300

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Freudenberg Sealing Technologies:416479
Rubix:706710
Hersteller:416479
22.5X30X3 SK300 AU 98 928 NBR 72 872 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser30 mm
Innendurchmesser22,5 mm
Höhe3 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 22.5X30X3 SK300 AU 98 928 NBR 72 872 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300


Zweiteilige Merkel Kompaktdichtung Simko 300 besteht aus einem Profilring mit ausgeprägten Dichtkanten und einem Anpresselement zur Erzeugung der Vorspannung.
Kompaktdichtung Simko 300 98 AU 928

Stärken

Gute statische und dynamische Dichtheit
Geringe Reibung, ruckfreie Bewegung auch bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
Anpresselement mit rechteckigem Querschnitt, hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum
Standardisierte Einbauräume in Anlehnung an ISO 7425
Geringe axiale Einbauhöhe

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,051 g
Außendurchmesser30 mm
Innendurchmesser22,5 mm
Höhe3 mm
Werkstoff98 au 928
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
298,65 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
355,39 inkl. MwSt.
Staffelpreise
50 bis 99 Stück
298,65 exkl. MwSt. / 50 Stück
100 bis 199 Stück
233,73 exkl. MwSt. / 50 Stück
200 bis 499 Stück
201,27 exkl. MwSt. / 50 Stück
500 bis 999 Stück
181,79 exkl. MwSt. / 50 Stück
1000 bis 2499 Stück
162,32 exkl. MwSt. / 50 Stück
2500 bis 4999 Stück
142,84 exkl. MwSt. / 50 Stück
5000 und mehr
129,85 exkl. MwSt. / 50 Stück
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen