190X220X32.5 EK BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Dachmanschetten
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:24085858
Rubix:2330944
Hersteller:24085858


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Höhe | 32,5 mm |
Produktdetails : 190X220X32.5 EK BI-NBR B4B246 Dachmanschettensatz Reihe EK
Der Dachmanschettensatz besteht aus einem Druckring, einer oder zwei Manschetten und einem Stützring. Der Dichtsatz eignet sich für robuste Einbauräume, vorwiegend für die Ersatzteilversorgung in Altanlagen. Der Dachmanschettensatz hat sich auch unter extremen Bedingungen bewährt.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 376 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 220 mm |
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Höhe | 32,5 mm |
| Werkstoff | bi-nbr b4b246 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen