140X160X13 N25 TPU 95 Nutring N25
Kolbendichtung Hydraulik N25
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:67014603
Rubix:3203903
Hersteller:67014603


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Höhe | 12 mm |
Dokumente
Produktdetails : 140X160X13 N25 TPU 95 Nutring N25
Symmetrisch Einfach wirkend Scharfe, gestochene Dichtkante
Stärken
Breiter Einsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 57 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Höhe | 12 mm |
| Werkstoff | tpu |
| Ausführung | symmetrischer nutring (n 25), geeignet für 1-seitige druckbelastung |
| Herkunftsland | TW |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,95 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar