9314950022 Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 32x100mm

Ko.-Aufst.D.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:31290022, 9314950022
Rubix:2151497
Hersteller:4317784753814
EAN:4317784753814
9314950022 Ko.-Aufst.D. D69893A HSK-A63 32x100mm Fo

Produktdetails : 9314950022 Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 32x100mm


Kombi-Aufsteckfräserdorn DIN69893A HSK-A63 32x100mm FORTIS
Kombi-Aufsteckfräsdorn Ausführung: Feingewuchtet. Aus speziellem Einsatzstahl für hoch beanspruchte Bauteile mit einer Zugfestigkeit im Kern von mind. 950 N/mm². Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zum Spannen von Walzenstirnfräsern DIN 841 und DIN 1880 sowie Winkelstirnfräsern DIN 842 und Messerköpfen DIN 1830. Lieferumfang: Kombi-Aufsteckfräsdorn komplett mit Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder.

Technische Informationen


Attribute
116,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std