Referenzen
Fortis Tools:30974040, 9312754040
Rubix:2157956
Hersteller:4317784722797
EAN:4317784722797
Produktdetails : 9312754040 Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-40x30
Aufsteckfräserdorn DIN2080 SK40-40x30 Fortis
Quernut-Aufsteckfräserdorn, SK 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 800 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,8 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut. Lieferumfang: Aufsteckfräsdorn mit Fräseranzugsschraube.
Quernut-Aufsteckfräserdorn, SK 40 Ausführung: Aus legiertem Einsatzstahl, mit einer Zugfestigkeit im Kern von ca. 800 N/mm² und einer Härtetiefe von mind. 0,8 mm. Kegel nach DIN 254. Alle Funktionsflächen feinbearbeitet. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Gehärtet: 58 ± 2 HRC Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Quernut. Lieferumfang: Aufsteckfräsdorn mit Fräseranzugsschraube.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 84661020 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std