12946 KM 613 Schleifmopstifte 40 x 20 x 6 mm Korn 120
KM 613 50X30X6 K150 S KM 613 Schleifmopstifte 50 x 30 x 6 mm Korn 150
Siehe technische InformationenReferenzen
Klingspor:12946
Rubix:1046811

Produktdetails : 12946 KM 613 Schleifmopstifte 40 x 20 x 6 mm Korn 120
KM 613 Schleifmopstifte
50 x 30 x 6 mm Korn 150
50 x 30 x 6 mm Korn 150
KLINGSPOR KM613/LS309X/120
Stärken
Konstante Schnittleistung. Geeignet für schwer zugängliche Bereiche.
Technische Informationen
Attribute
| Körnung | 120 |
|---|---|
| Außendurchmesser | 40 mm |
| Länge | 20 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen