K2150.10810150 Klettbandsockel mit Klettband
KLETTBANDSOCKEL MIT KLETTBAND, Profil=I, POLYAMID SCHWARZ, KOMP:POLYPROPYLEN SCHWARZ
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2150.10810150
Rubix:3722422
Hersteller:K2150.10810150
EAN:4059245898824
Dokumente
Produktdetails : K2150.10810150 Klettbandsockel mit Klettband
Werkstoff: Sockel Polyamid glasfaserverstärkt. Klettband Polypropylen. Ausführung: Sockel schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V0. Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2. Bestellbeispiel: K2150.10820180 Hinweis: Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Der Sockel ist bereits mit einem Klettband bestückt. Das Klettband lässt sich werkzeugfrei aus dem Sockel entnehmen und einführen. Das Klettband kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Der Klettbandsockel ist für die Direktmontage auf Aluminiumprofilen geeignet. Der Sockel kann mit dem Klemmfuß in der Nut von Aluminiumprofilen werkzeuglos montiert werden. Durch eine 45°-Drehung kann der Sockel quer oder parallel zur Profilnut montiert werden.
Werkstoff: Sockel Polyamid glasfaserverstärkt. Klettband Polypropylen. Ausführung: Sockel schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V0. Klettband schwarz, selbstverlöschend nach UL94-V2. Bestellbeispiel: K2150.10820180 Hinweis: Der Klettbandsockel dient als Installationshilfe zur schonenden Befestigung von Leitungen, Kabeln und Schläuchen. Der Sockel ist bereits mit einem Klettband bestückt. Das Klettband lässt sich werkzeugfrei aus dem Sockel entnehmen und einführen. Das Klettband kann hundertfach geöffnet und wieder verschlossen werden. Der Klettbandsockel ist für die Direktmontage auf Aluminiumprofilen geeignet. Der Sockel kann mit dem Klemmfuß in der Nut von Aluminiumprofilen werkzeuglos montiert werden. Durch eine 45°-Drehung kann der Sockel quer oder parallel zur Profilnut montiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | klettbandsockel |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

