K0986.0602 Klemmring, Innengewinde, Edelstahl
Klemmring mit Gewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0986.0602
Rubix:3723174
EAN:4059245156450



Dokumente
Produktdetails : K0986.0602 Klemmring, Innengewinde, Edelstahl
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0986.0601Hinweis: Klemmringe mit Gewinde umschließen das Gegenstück mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte.Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C.
Klemmring, Innengewinde, Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 11,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage