GN706.2-55-B28-A4 Stellring, geschlitzt, Edelstahl 1.4401
Geschlitzte Stellringe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 706.2-55-B28-A4
Rubix:1866333
Hersteller:706.2-55-B28-A4
EAN:4045525081048



Produktdetails : GN706.2-55-B28-A4 Stellring, geschlitzt, Edelstahl 1.4401
Geschlitzte Edelstahl-Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, d. h. mit starker Klemmkraft montieren. Die Oberfläche der Welle wird nicht beschädigt. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Diese Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z. B. Endschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 197 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 28 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
28 mm
