K1925.05002 Klemmring, geteilt, breit, Edelstahl
KLEMMRING GETEILT, BREIT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1925.05002
Rubix:3723639
Hersteller:K1925.05002
EAN:4059245703418



Dokumente
Produktdetails : K1925.05002 Klemmring, geteilt, breit, Edelstahl
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: K1925.00801 Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Aufgrund einer technischen Umstellung können die Klemmringe teilweise noch mit nicht versetztem Schraubenbild (alle Schrauben von oben eingedreht) geliefert werden. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Werkstoff: Stahl. Edelstahl 1.4305. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Bestellbeispiel: K1925.00801 Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Aufgrund einer technischen Umstellung können die Klemmringe teilweise noch mit nicht versetztem Schraubenbild (alle Schrauben von oben eingedreht) geliefert werden. Temperaturbereich: -40 °C - +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 78 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage