K0406.307201 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.307201
Rubix:334073
EAN:4059245155569



Dokumente
Produktdetails : K0406.307201 Stellring, DIN705, Form:E, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring DIN 705, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 938 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 72 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Bauform | form e (gewindestift mit innensechskant) |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
72 mm