K0611.02202 Klemmring, Form:A, Edelstahl
Klemmring geschlitzt
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0611.02202
Rubix:973340
EAN:4059245155972



Dokumente
Produktdetails : K0611.02202 Klemmring, Form:A, Edelstahl
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: 07810-01001Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen.Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C.Auf Anfrage: Andere Abmessungen.
Klemmring geschlitzt Edelstahl D1=22
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 113 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Bauform | form a, innen geschlitzt |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84839089 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
22 mm