GN705-32-E-ZB Stellring mit Gewindestift DIN 914, Stahl verzinkt
Stellringe, Stahl verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 705-32-E-ZB
Rubix:794813
Hersteller:GN 705-32-E-ZB
EAN:4045525828469



Produktdetails : GN705-32-E-ZB Stellring mit Gewindestift DIN 914, Stahl verzinkt
Stellringe GN 705 entsprechen im Wesentlichen den Ausführungen der DIN 705, welche im April 2007 neu herausgegeben wurde. Das amtliche Normblatt sieht noch die Größen d1 = 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; und 85; 90; 100; 110; 120; 125; 125; 140; 150; 160; 180; 200 vor, jedoch fehlen dort eine ganze Reihe der in der obigen Tabelle aufgeführten Zwischengrößen. Außerdem sind auf dem amtlichen Normblatt noch die Formen B und C zur Befestigung der Stellringe mit Querstift vorgesehen, jedoch nicht die Form E.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 32 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 50 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
32 mm
