DIN705 A 8X16X8 ST ZN Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
Ring arret
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BAGARSV8Z
Rubix:723
Hersteller:000705.00101.0080.000
EAN:4043952139769


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
Produktdetails : DIN705 A 8X16X8 ST ZN Stellring leichte Reihe Form A mit Gewindestift nach DIN553
DIN 705 Stahl Form A galvanisch verzinkt Stellringe leichte Reihe A mit Gewindestift DIN 553/ ISO 7434 Abmessung: A 8 x 16 x 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 244 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,52 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Innendurchmesser
8 mm