Nut- und Wellenmutter AKN from MECALINE KMT2-AKN, Innengewinde: M15x1 | Nenndurchmesser (metrisch): 15 mm

KLEMMMUTTERN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

AKN from MECALINE:KMT2-AKN
Rubix:1978140
Hersteller:890795
EAN:4055953032079
KMT 2 (AKN) Wellenmutter

Technische Zusammenfassung

Nenndurchmesser (metrisch)15 mm
Innengewindem15x1
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KMT 2 (AKN) Wellenmutter


Klemmmuttern werden zur Montage und zuverlässiger Sicherung bei Anwendungen mit hoher Genauigkeit eingesetzt. Die radial oder axial verteilten Sicherungselemente ermöglichen die genaue Ausrichtung der Mutter zur Welle und können Ungenauigkeiten oder Abweichungen von anderen auf der Welle zu sichernden Bauteilen ausgleichen.
Wellenmutter

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)15 mm
Innengewindem15x1
Gewindesteigung1 mm
Werkstoffstahl
Außendurchmesser33 mm
Schlüsselweite (SW)26 mm
Gewicht0,08 kg
40,34 exkl. MwSt.
/ Stück
48,00 inkl. MwSt.