K0752.51227X50 Klemmhebel, GR.5, Stahl

Klemmhebel

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0752.51227X50
Rubix:3738887
EAN:4059245084258
STAHLKLEMMHEBEL GR.5 M12X50

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes23 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0752.51227X50 Klemmhebel, GR.5, Stahl


WERKSTOFF: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: rot RAL 3003 Feinstruktur. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung456 g
Durchmesser des Drahtes23 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge50 mm
Höhe77,5 mm
HerkunftslandDE
23,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,60 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Durchmesser des Drahtes

Länge

50 mm

Höhe