K0752.10427 Klemmhebel, GR.1, Stahl
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0752.10427
Rubix:1937843
EAN:4059245082049



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 24,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0752.10427 Klemmhebel, GR.1, Stahl
WERKSTOFF: Griffhebel aus 1.0401. Sonstige Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griffhebel kunststoffbeschichtet Feinstruktur. Stahlteile brüniert. | HINWEIS: Es werden serienmäßig geliefert: rot RAL 3003 Feinstruktur.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 38 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 24,5 mm |
| Höhe | 34 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage