GN503-42-M5-10-SW Klemmhebel, verstellbar, mit Ausrastknopf, Kunststoff
Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff, Außengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 503-42-M5-10-SW
Rubix:169608
Hersteller:503-42-M5-10-SW






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 42 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 10 mm |
Produktdetails : GN503-42-M5-10-SW Klemmhebel, verstellbar, mit Ausrastknopf, Kunststoff
Verstellbare Klemmhebel GN 503 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Die Gewindebuchse ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der Griff selbsttätig wieder ein. Der Ausrastknopf ermöglicht dabei ein müheloses Ausrasten. Diese Ausführung beschränkt sich allerdings auf Anwendungsfälle, bei denen eine Demontage des Hebels beim Einschrauben nicht erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 42 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Länge | 10 mm |
| Höhe | 32 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Durchmesser des Drahtes
Länge
10 mm