K0270.73412X60 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.4, Kunststoff

Klemmhebel mit Druckknopf mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0270.73412X60
Rubix:3741089
EAN:4059245217151
KLEMMHEBEL GR.4 M12X60 EDELSTAHL ROT, MIT DRUCKKNOPF SCHWARZGRAU

Technische Zusammenfassung

Modell0270.73412x60
Länge60 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0270.73412X60 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.4, Kunststoff


Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Druckknopf Kunststoff (POM).Ausführung: Stahlteile blank.Bestellbeispiel: nlm 06611-71105X10 (Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot; Länge L mit angeben)Hinweis: ∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung137 g
Modell0270.73412x60
Länge60 mm
Farberot
Werkstoffplastik
HerkunftslandDE
12,01 exkl. MwSt.
/ Stück
14,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage