K0117.5161X30 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss

Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Edelstahl

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0117.5161X30
Rubix:329133
EAN:4059245081158
K0117.5161X30 Klemmhebel Gr.5 M16x30 Niro

Technische Zusammenfassung

Modell0117.5161x30
Länge30 mm
Farbeschwarz
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0117.5161X30 Klemmhebel, GR.5, Zinkdruckguss


Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0117.1051X20 (Länge L mit angeben)Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, silber metallic.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel mit Außengewinde, Stahlteile aus Nirosta

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung357 g
Modell0117.5161x30
Länge30 mm
Farbeschwarz
Größe5
Werkstoffzink
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84662098
16,01 exkl. MwSt.
/ Stück
19,05 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen