K0123.3086 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss
Klemmhebel Gr.3 M8 - Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0123.3086
Rubix:928981
EAN:4059245085910



Dokumente
Produktdetails : K0123.3086 Klemmhebel, GR.3, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0123.1051 (Klemmhebel schwarz seidenmatt)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen. Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.3 M8 - Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 127 g |
|---|---|
| Modell | 123,3086 |
| Länge | 37 mm |
| Farbe | silber |
| Werkstoff | zink |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage