GN125-36-M10-16-E Flachspannhebel, verstellbar, mit Außengewinde, schräg
Verstellbare Flachspannhebel mit Außengewinde,Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 125-36-M10-16-E
Rubix:350347
Hersteller:GN 125-36-M10-16-E
EAN:4045525041806






Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 36 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 16 mm |
Produktdetails : GN125-36-M10-16-E Flachspannhebel, verstellbar, mit Außengewinde, schräg
Flachspannhebel GN 125 zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe aus. Wie alle verstellbaren Spannhebel sind sie vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 235 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 36 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Länge | 16 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen