GN500-80-M12-35-SW Klemmhebel, verstellbar, Gewindezapfen , Kunststoff

Verstellbare Klemmhebel, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 500-80-M12-35-SW
Rubix:356245
Hersteller:GN 500-80-M12-35-SW
EAN:4045525265301
GN500-80-M12-35-SW Klemmhebel mit Schraube schwarz Elesa

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes80 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN500-80-M12-35-SW Klemmhebel, verstellbar, Gewindezapfen , Kunststoff


Verstellbare Klemmhebel GN 500 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht84 g
Durchmesser des Drahtes80 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Länge35 mm
Höhe42 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84879090
5,45 exkl. MwSt.
/ Stück
6,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

35 mm

Höhe