K0270.72208X15 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.2, Kunststoff

Spann-/Klemmhebel Kipp

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0270.72208X15
Rubix:3740430
EAN:4059245216345
KLEMMHEBEL GR.2 M8X15 EDELSTAHL ORANGE, MIT DRUCKKNOPF SCHWARZGRAU

Technische Zusammenfassung

Dokumente

Produktdetails : K0270.72208X15 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.2, Kunststoff


WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl 1.4305. Druckknopf Kunststoff (POM). | AUSFÜHRUNG: Stahlteile blank. | AUF ANFRAGE: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen sowie Sonderausführungen. Maß ”H1” auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar. | ZEICHNUNGSHINWEIS: 1) Kegelkuppe DIN EN ISO 4753 | HINWEIS: Die Standardfarben sind: Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot. Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau. Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: mit Druckknopf

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung36 g
Länge15 mm
HerkunftslandDE
6,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,39 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge