K0780.11061X30 Klemmhebel mit Druckbolzen, GR.1, Form:A, Kunststoff
Spann-/Klemmhebel Kipp
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0780.11061X30
Rubix:1606458
EAN:4059245113446



Dokumente
Produktdetails : K0780.11061X30 Klemmhebel mit Druckbolzen, GR.1, Form:A, Kunststoff
WERKSTOFF: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. Druckbolzen Messing. | AUSFÜHRUNG: Stahlteile brüniert. | HINWEIS: Die verschiedenen Druckbolzen werden eingesetzt um Druckstellen zu vermeiden, Unebenheiten am Gegenstück auszugleichen oder den Grip an dem zu klemmenden Werkstück zu erhöhen. Bei L ≥ 60 mm beträgt die Gewindelänge 60 mm. | AUSFÜHRUNG 1: mit Druckbolzen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 19 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort