GN511.1-M6-30-S Laschengelenkset für Laschen-Klemmhalter, Zink-Druckguss
Laschengelenkset
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 511.1-M6-30-S
Rubix:1130473
Hersteller:GN 511.1-M6-30-S
EAN:4045525892798




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 30 mm |
Produktdetails : GN511.1-M6-30-S Laschengelenkset für Laschen-Klemmhalter, Zink-Druckguss
Laschengelenkset
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 30 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort