K0124.9206X20 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Edelstahl
Klemmhebel Edelstahl mit Schutzkappe mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0124.9206X20
Rubix:860732
EAN:4059245099818



Dokumente
Produktdetails : K0124.9206X20 Klemmhebel mit Schutzkappe, GR.2, Edelstahl
Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308. Sonstige Stahlteile 1.4305.Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert. Stahlteile blank.Bestellbeispiel: K0124.9208X30 (Länge L mit angeben)Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.2 M6X20 mit Schutzkappe Niro
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 100 g |
|---|---|
| Modell | k0124.9206x20 |
| Länge | 20 mm |
| Farbe | silber |
| Größe | gr. 2 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser | 13,5 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Anzahl Zähne | 20 |
| Gewinde | 6 mm |
| Bauform | klemmhebel mit schutzkappe |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort