K0737.2062X20 Klemmhebel, flach, GR.2, Zinkdruckguss
Flachklemmhebel mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0737.2062X20
Rubix:929236
EAN:4059245086511



Dokumente
Produktdetails : K0737.2062X20 Klemmhebel, flach, GR.2, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: K0737.2061X15 (Länge L mit angeben)Hinweis: Es werden serienmäßig geliefert: schwarz seidenmatt, orange RAL 2004.Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen, Farben sowie Sonderausführungen. Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Flachklemmhebel Gr.2 M6X20
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 86 g |
|---|---|
| Modell | 0737.2062x20 |
| Länge | 20 mm |
| Farbe | orange |
| Werkstoff | zink |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage