K0269.73105 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.1, Kunststoff
Klemmhebel mit Druckknopf mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0269.73105
Rubix:3740711
EAN:4059245211760



Dokumente
Produktdetails : K0269.73105 Klemmhebel mit Druckknopf, GR.1, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Zahnring aus Zinkdruckguss.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckknopf Kunststoff (POM).Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: nlm 06600-71104
(Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot)Hinweis: ∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
Die Standardfarben sind:
Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot.
Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau.
Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.
Druckknopf Kunststoff (POM).Ausführung: Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: nlm 06600-71104
(Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot)Hinweis: ∆ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
Die Standardfarben sind:
Klemmhebel schwarzgrau, Druckknopf verkehrsrot.
Klemmhebel orange, Druckknopf schwarzgrau.
Klemmhebel verkehrsrot, Druckknopf schwarzgrau.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 13 g |
|---|---|
| Modell | 269,73105 |
| Länge | 25,5 mm |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage