K0124.412X25 Klemmhebel, GR.4, Edelstahl
Klemmhebel Edelstahl mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0124.412X25
Rubix:329527
EAN:4059245099719



Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 19 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 25 mm |
Dokumente
Produktdetails : K0124.412X25 Klemmhebel, GR.4, Edelstahl
Werkstoff: Griffhebel Feinguss 1.4308.
Sonstige Stahlteile 1.4305.Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.Bestellbeispiel: nlm 06464-105X10 (Länge L mit angeben)Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Sonstige Stahlteile 1.4305.Ausführung: Griffhebel elektrolytisch poliert.
Stahlteile blank.Bestellbeispiel: nlm 06464-105X10 (Länge L mit angeben)Auf Anfrage: Weitere Außengewinde, Schraubenlängen und Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Nirosta mit Außengewinde
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 283 g |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 19 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 25 mm |
| Höhe | 43 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser des Drahtes
Länge
Höhe
43 mm