GN300.1-45-M5-16-SZ Klemmhebel, verstellbar, schwarz, Zink-Druckguss

Verstellbare Klemmhebel, Edelstahl-Gewindeeinsatz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 300.1-45-M5-16-SZ
Rubix:353010
Hersteller:GN 300.1-45-M5-16-SZ
EAN:4045525159136
GN300.1-45-M5-16-SZ Klemmhebel verstellbar Edelstahl schwarz seidenglanz

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes45 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN300.1-45-M5-16-SZ Klemmhebel, verstellbar, schwarz, Zink-Druckguss


Verstellbare Klemmhebel GN 300.1 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35 g
Durchmesser des Drahtes45 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge16 mm
Höhe35 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879090
5,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,47 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

45 mm

Material/Verarbeitung

Länge

16 mm

Höhe

35 mm