GN125-32-M8-E Flachspannhebel, verstellbar, mit Innengewinde, schräg

Verstellbare Flachspannhebel mit Innengewinde, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 125-32-M8-E
Rubix:350345
Hersteller:GN 125-32-M8-E
EAN:4045525041677
GN125-32-M8-E Flachspannhebel verstellbar schräg

Technische Zusammenfassung

Durchmesser des Drahtes20,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge32 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN125-32-M8-E Flachspannhebel, verstellbar, mit Innengewinde, schräg


Flachspannhebel GN 125 zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe aus. Wie alle verstellbaren Spannhebel sind sie vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden. Durch Anheben (Ziehen) der Hebelnabe wird die Kerbverzahnung frei und der Spannhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim ,,Loslassen’’ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht139 g
Durchmesser des Drahtes20,5 mm
Material/VerarbeitungStahl
Länge32 mm
Höhe36 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
17,14 exkl. MwSt.
/ Stück
20,40 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser des Drahtes

Länge

Höhe