K0252.1041 Klemmhebel, ECO, GR.1, Kunststoff
Klemmhebel ECO mit Innengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0252.1041
Rubix:3738369
EAN:4059245196852



Dokumente
Produktdetails : K0252.1041 Klemmhebel, ECO, GR.1, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel und Einsatz aus verstärktem Kunststoff. Bei Größe 1 und 2 Buchse aus Messing. Bei Größe 3 Buchse aus Stahl.Ausführung: Stahl blau chromatiert.Bestellbeispiel: K0252.1041Hinweis: Es wird die Farbe schwarzgrau RAL 7021 serienmäßig geliefert.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 252,1041 |
|---|---|
| Länge | 21,7 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage