K0122.0036 Klemmhebel, GR.0, Zinkdruckguss
Klemmhebel Gr.0 M3
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0122.0036
Rubix:928528
EAN:4059245084739



Dokumente
Produktdetails : K0122.0036 Klemmhebel, GR.0, Zinkdruckguss
Werkstoff: Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: nlm 06450-1041 (Klemmhebel schwarz seidenmatt)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8.Ausführung: Griffhebel kunststoffbeschichtet oder hochglanzverchromt. Stahlteile brüniert.Bestellbeispiel: nlm 06450-1041 (Klemmhebel schwarz seidenmatt)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Klemmhebelfarbe einfügen.
Es werden serienmäßig geliefert:
schwarz seidenmatt, orange RAL 2004, rubinrot RAL 3003, silber metallic, hochglanzverchromt.Auf Anfrage: Weitere Innengewinde, Farben sowie Sonderausführungen.
Maß "H1" auf Wunsch in anderen Längen gegen Aufpreis lieferbar.
Klemmhebel Gr.0 M3
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 36 g |
|---|---|
| Modell | 122,0036 |
| Länge | 24,5 mm |
| Farbe | silber |
| Werkstoff | zink |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181595 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage