K0270.12208144 Klemmhebel, antibakteriell, GR.2, Kunststoff
Klemmhebel antibakteriell mit Innengewinde und Kunststoffgriff, Stahlteile aus Edelstahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0270.12208144
Rubix:3740645
EAN:4059245220526



Dokumente
Produktdetails : K0270.12208144 Klemmhebel, antibakteriell, GR.2, Kunststoff
Werkstoff: Griffhebel schiefergrau aus verstärktem Kunststoff, mit Zahnring aus Zinkdruckguss. Stahlteile Edelstahl 1.4305.Ausführung: Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0270.12206144Anwendung: Die antibakteriellen KIPP MEDI grip-Produkte haben eine hohe Wirksamkeit gegen eine Vielzahl von schädlichen Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze, Viren, u. a. auch multiresistente Bakterien (z.B. MRSA). In dem eingesetzten Kunststoff sind dauerhaft Mikrosilber-Partikel eingebunden die antibakteriell wirken, dadurch ist die Wirksamkeit über den kompletten Produktlebenszyklus gegeben. Wirkungsweise: An der Produktoberfläche wird mittels Silberionen das Wachstum von schädlichen Mikroorganismen wirksam gestört, dabei erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung der vorhandenen Keime an den MEDI grip-Produkten (Prüfung und Bestätigung durch akkreditiertes Prüflabor). Zwischen den Reinigungszyklen ist das Infektionsrisiko bei Kontakt mit diesen Produkten deutlich geringer.Vorteile: Feuchtigkeits- und reinigungsmittelbeständig (bei Desinfektion), keine toxischen Nebenwirkungen.Verwendung: Anbau an Maschinen, Geräten und Anlagen sowie in Einrichtungen, die in Bereichen mit erhöhten Hygieneanforderungen eingesetzt werden (z.B. in Krankenhäusern, Arztpraxen, Reha-Bereich, in der Lebensmittelproduktion), Verwendung in öffentlichen bzw. von Personen stark frequentierten Einrichtungen (z.B. Pflegeheime, Kindertagesstätten).
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 270,122081 |
|---|---|
| Länge | 28,5 mm |
| Farbe | grau |
| Werkstoff | plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage