9229990355 Aufsteck-Eckmesserkopf D63mm Z7 für SOMT 09T3.
Eckmesserkopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:29990355, 9229990355
Rubix:1564680
Hersteller:4332163795322
EAN:4332163795322


Technische Zusammenfassung
| Typ | 9229990355 eckmesserkopf 90g. m.ik. d 63mm z 7 f.so |
|---|
Produktdetails : 9229990355 Aufsteck-Eckmesserkopf D63mm Z7 für SOMT 09T3.
Aufsteck-Eckmesserkopf D63mm Z7 für SOMT 09T3. FORMAT
Eckmesserkopf, 90° Ausführung: Eckmesserkopf 90°, vibrationsarmer Lauf durch doppelt positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Eckfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit, für leichte bis mittlere Bearbeitung, bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten (durch höhere Zähnezahl). Beste Ergebnisse bei Einsatz in Edelstahl, gute Oberflächenqualität.
Eckmesserkopf, 90° Ausführung: Eckmesserkopf 90°, vibrationsarmer Lauf durch doppelt positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Eckfräsen, universelle Einsatzmöglichkeit, für leichte bis mittlere Bearbeitung, bei hohen Vorschubgeschwindigkeiten (durch höhere Zähnezahl). Beste Ergebnisse bei Einsatz in Edelstahl, gute Oberflächenqualität.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 9229990355 eckmesserkopf 90g. m.ik. d 63mm z 7 f.so |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
332,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
395,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std